871-032 安寿 サニタリエース OD 両用式 Aron(アロン化成) 73653984

安寿 サニタリエース OD 両用式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
種別補高#8
内容量1台注文コード73653984品番871-032
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

便器からのイヤな匂いが漏れにくい被せフタ仕様。オイルダンパー、臭いのモレにくい上フタ形状。

種別
補高#8
質量(kg)
約3.2
寸法(cm)
幅40×奥行60×高さ22、座面:幅35×奥行40、穴部:幅19×奥行29、便座高:21
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
加工
抗菌加工
最大使用者体重(kg)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする