曜日別特売
HKPL-BE-9012 ポータブルトイレ用はっ水ぴたマット(フチ無) ワタナベ工業 73654149

ポータブルトイレ用はっ水ぴたマット(フチ無)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベージュ
内容量1枚注文コード73654149品番HKPL-BE-9012
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

表面はっ水タイプの、裏面吸着でズレないポータブルトイレ用マットです。

材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂ベージュケース入数16加工撥水加工、消臭加工洗濯方法洗濯機可、脱水機不可、乾燥機不可寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約90×120×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73654149
2024-03-19
用途: ポータブルトイレの使用時

裏側に滑り止め加工されており、畳の上で使っても滑る事は無いし、表側は起毛していて素足でも靴下を履いていても滑らない事は満足している。
しかし、水分は簡単に透過してしまう点はとてもマイナス点である。室内で使用するので水分透過はして欲しくなかった。
撥水を謳っているが、撥水性があるようには感じられなかった。
カーペット状では無く、ビニールシート状の物の方が良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする