曜日別特売
PTL-74120 消臭ポータブルトイレ用防水シート L ケアマックス 73654185

消臭ポータブルトイレ用防水シート L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベージュ
内容量1枚注文コード73654185品番PTL-74120
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ふんわりタオル地!完全防水加工で床を汚しません!

材質表:綿100%、裏:耐熱ポリウレタン100%ベージュケース入数60加工防臭加工、防水加工、消臭加工洗濯方法洗濯機可(80℃)、脱水機可、乾燥機可(80℃)寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)74×120×0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする