曜日別特売
MSRP10111 インタースロープ 幅111×奥行3×高さ1.0cm molten 73655269

インタースロープ 幅111×奥行3×高さ1.0cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード73655269品番MSRP10111
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。
耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。

材質特殊エラストマー質量(kg)0.2ケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×3×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする