870X 牛床革手袋 870X 日光物産(NIKKO) 73655864

牛床革手袋 870X

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(12双)注文コード73655864品番870X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐久性、耐熱性に優れた牛床革を使用しております。
非常に柔らかく、使う毎に手に馴染みます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業サイズフリー全長(cm)24中指長(cm)9手の平幅(cm)12材質牛床革グレー加工加工なし機能耐熱・耐油・耐摩耗アテ有無親指付根:床革アテ付入数(双)12タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする