曜日別特売

耐衝撃手袋 ゆびガード 指先保護具

耐衝撃手袋 ゆびガード  指先保護具 - 緑興産耐衝撃手袋 ゆびガード  指先保護具 - 緑興産耐衝撃手袋 ゆびガード  指先保護具 - 緑興産耐衝撃手袋 ゆびガード  指先保護具 - 緑興産耐衝撃手袋 ゆびガード  指先保護具 - 緑興産耐衝撃手袋 ゆびガード  指先保護具 - 緑興産

作業性・通気性を考えた耐衝撃手袋 ゆびガード

用途
指先保護具
材質
保護部 内層:衝撃吸収材、保護部 外層:クラリーノ人工皮革、甲:ポリエステルニット、平:滑り止め人工皮革
内容量
1個
注意
※・衝撃を緩和し、滑り止め加工で作業性UP!! ・オーバーグローブ型を採用し、現在お使いの手袋の上に着用できます。 【特徴】・ハンマーからの衝撃を衝撃吸収材で緩和します。・・ポリエステルニットで通気性バツグンです。 ・・軍手の上にはめるだけなので簡単です。 ・滑り止め加工しているのでしっかりピンを固定します。 ・衝撃吸収素材には切りこみを入れ、作業しやすくなっています。
※・ハンマーからの衝撃を衝撃吸収材で緩和します。
※・ポリエステルニットで通気性バツグンです。
※・軍手の上にはめるだけなので簡単です。
※・滑り止め加工しているのでしっかりピンを固定します。
※・衝撃吸収素材には切りこみを入れ、作業しやすくなっています。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78192418sa-30L(手首側)W:21.5、W:23.5(指付け根部分 人差し指~小指)
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78192445sa-30L(手首側)W:21.5、W:23.5(指付け根部分 人差し指~小指)
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78192461sa-30LL(手首側)W:22.5、W:24.5(指付け根部分 人差し指~小指)
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78192470sa-30LL(手首側)W:22.5、W:24.5(指付け根部分 人差し指~小指)
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする