パナソニックエイジフリー・ライフテック
アームサポート手すり メンディ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73655935
品番
PN-L80301
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ありそうで無かった面で支える”メンディ”。
肩幅以上で手を置けるから、力が入れやすい、横揺れに強い。
ベッドからの立ち上がり時の使用。
材質
ベース・手すりフレーム:スチール、ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂、手すり平面部・支柱カバー:ポリプロピレン、カーペット:合成繊維
質量(kg)
22
寸法(cm)
ベース部:幅63×奥行78、手すり部:幅52×奥行37×高さ49~70(8段階/3)
最大使用者体重(kg)
100