日光物産(NIKKO)
溶接用牛床革手袋(袖中長タイプ) 8702-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
73655995
品番
8702-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
厳選された牛本革(Aグレード)のみを使用しております。
袖の長さが中長タイプ(28cm)になります。
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
サイズ
フリー
全長(cm)
28
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
28
材質
牛床革
色
グレー
加工
加工なし
機能
耐熱・耐油・耐摩耗
アテ有無
親指付根:床革アテ付
入数(双)
1