日光物産(NIKKO)
溶接用牛床革内縫手袋(袖長タイプ 吟アテ付) 8711-7Y
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
73656022
品番
8711-7Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
厳選された牛本革(Aグレード)のみを使用しております。
内縫いタイプなので長持ちします。
袖の長さが長タイプ(34cm)になります。吟アテ付です。
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
サイズ
フリー
全長(cm)
34
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
28
材質
牛床革
色
グレー
加工
加工なし
機能
耐熱・耐油・耐摩耗
アテ有無
親指付根:吟アテ付
入数(双)
1
縫製仕様
内縫い