8301-7 溶接用牛床革3本指手袋(袖長タイプ) 8301-7 日光物産(NIKKO) 73656047

8301-7 溶接用牛床革3本指手袋(袖長タイプ) 8301-7 日光物産(NIKKO) 73656047
8301-7 溶接用牛床革3本指手袋(袖長タイプ) 8301-7 日光物産(NIKKO) 73656047

溶接用牛床革3本指手袋(袖長タイプ) 8301-7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1双注文コード73656047品番8301-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

溶接作業に最適な3本指袖長タイプです。
厳選された牛本革(Aグレード)のみを使用しております。

用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業サイズフリー全長(cm)34中指長(cm)9手の平幅(cm)12材質牛床革グレー加工加工なし機能耐熱・耐油・耐摩耗アテ有無親指付根:床革アテ付入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする