曜日別特売
531-064 安寿 上がりかまち用手すり Aron(アロン化成) 73656057

安寿 上がりかまち用手すり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質本体:スチール、タモ積層材注文コード73656057品番531-064
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

玄関先での転倒防止!身体をしっかり支える玄関用手すり。
手すり形状:両端に水平部を設け、段差の昇降動作も安全。
固定板:ガッシリ挟んで安心の固定力。
スライド脚:スライド脚をカットして、かまちの高さに合せた高さ調整が可能。
玄関に設置しても違和感のない木製。積層材で優れた強度。

材質本体:スチール、タモ積層材質量(kg)5.8ライトブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×97.5×76~125適合段差(cm)6~45最大使用者体重(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする