曜日別特売
531-002 安寿 上がりかまち用手すり Aron(アロン化成) 73656206

安寿 上がりかまち用手すり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質スチール(エラストマー被覆)注文コード73656206品番531-002
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

玄関先での転倒防止!身体をしっかり支える玄関用手すり。
手すり形状:両端に水平部を設け、段差の昇降動作も安全。
固定板:ガッシリ挟んで安心の固定力。
手すり部全体に滑りにくく安心のエラストマーを採用。
スライド脚をカットして、かまちの高さに合せた高さ調整が可能。

材質スチール(エラストマー被覆)質量(kg)4.6ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×67×81~120適合段差(cm)6~45最大使用者体重(kg)100
注意
※両面テープは仮止め用です。取付けは別途接着剤が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする