曜日別特売
TCGT160608PDER-MJ AH8015 チップ TCGT-MJ タンガロイ 73656646

代表画像

TCGT160608PDER-MJ AH8015 チップ TCGT-MJ タンガロイ 73656646
TCGT160608PDER-MJ AH8015 チップ TCGT-MJ タンガロイ 73656646

チップ TCGT-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
73656646
品番
TCGT160608PDER-MJ AH8015
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
種別
AH8015
寸法S(mm)
5.8
寸法LE(mm)
16
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1
寸法IC(mm)
13.7
寸法APMX(mm)
16
寸法fz(mm)
(max)0.25、(min)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする