日光物産(NIKKO)
牛クレスト革手袋 8102
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
73657352
品番
8102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
牛表革のみ使用しております。
非常に柔らかく、使う毎に手に馴染みます。
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
材質
牛表革
色
ホワイト
加工
加工なし
機能
耐熱・耐油・耐摩耗
入数(双)
1
タイプ
5本指