日光物産(NIKKO)
牛クレスト革手袋 レインジャー 8120
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全長(cm)
23
22
22.5
23
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
73657404
品番
8120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マジック式で裾が絞れるタイプです。柔らかく作業性も抜群です。
厳選されたプレミアム牛本革(Aグレード)のみ使用しております。
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
サイズ
LL
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
25
材質
牛表革
色
ホワイト
加工
加工なし
機能
耐熱・耐油・耐摩耗
袖口仕様
マジック式
アテ有無
手の平アテ付
入数(双)
1
タイプ
5本指