曜日別特売
GH-01-01 使い捨てニトリルグローブ グレイシアハイジーン モレーンコーポレーション 73658034

GH-01-01 使い捨てニトリルグローブ グレイシアハイジーン モレーンコーポレーション 73658034
GH-01-01 使い捨てニトリルグローブ グレイシアハイジーン モレーンコーポレーション 73658034
GH-01-01 使い捨てニトリルグローブ グレイシアハイジーン モレーンコーポレーション 73658034
GH-01-01 使い捨てニトリルグローブ グレイシアハイジーン モレーンコーポレーション 73658034

使い捨てニトリルグローブ グレイシアハイジーン

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズXS
中指長(cm)7.0~7.4
手の平幅(cm)7.6±3
内容量1パック(125枚)注文コード73658034品番GH-01-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合)
袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚)
指先グリップ加工
耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現
食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。

用途
食品調理、介護ケア、精密な作業等
コーンフラワーブルーサイズXS粉有無粉無材質ニトリル全長(cm)24以上手の平幅(cm)7.6±3厚さ(mm)約0.1タイプ使い捨て入数(枚)125規格食品衛生法適合機能耐油中指長(cm)7.0~7.4エンボス加工指先エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73658052
2024-06-04
用途: 介護用
その他業種

入院先の病室でこれが使われていました。
一枚一枚が順番に出てくるので、汚染されず衛生的です。
手のフィット感も良いです。
値段は高めなのが残念ですが、仕方がないのかな。

対象商品 : 73658043
2024-01-10
用途: 料理 掃除等
飲食業

嫁さんの評価が高いです。
もう少しお安いと助かりますが、、

1が参考にしています
対象商品 : 73658052
2024-02-01
用途: 介護
その他業種

入院時に病院が使っていたので、買いました。
中に埃が入りにくいので衛生的。

対象商品 : 73658068
2023-01-19
用途: ハウスクリーニング
サービス業

破れにくくフィット感も良い。
価格がもう少し安いと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 73658043
2022-11-03
用途: 飲食店での調理等
株式会社スロハス飲食業

コンパクトでスペースも取らず取り出しやすいし最高。

1が参考にしています
対象商品 : 73658052
2022-05-28
用途: 調理作業時
富江町桑の実作業所医療・福祉・介護関連業

I枚、I枚取りやすくなっていて清潔で
薄いわりに丈夫で手にフィット感があるところが気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 73658052
2022-01-29
用途: 作業用
株式会社ブッシュサービス業

取り出しやすいので、非常に便利。
グローブの強度も問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 73658043
2022-01-04
用途: 料理

引き裂きに強く、ぴったり
素手に感覚が近い
使用感抜群です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする