寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535洗浄方式【便器】ターントラップ式最大消費電力(W)9(寒冷地は36)洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)セット内容【便器本体】CH3010WS、【配管セット】CH301FR、【便座】CH325WS種別V専用トワレ新S5材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約13タイプ貯湯式使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)給水方式水道直結水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)