曜日別特売
DL-1010 脚部伸縮足場台 DL Pro ライン 長谷川工業 73658822

DL-1010 脚部伸縮足場台 DL Pro ライン 長谷川工業 73658822
DL-1010 脚部伸縮足場台 DL Pro ライン 長谷川工業 73658822
DL-1010 脚部伸縮足場台 DL Pro ライン 長谷川工業 73658822
DL-1010 脚部伸縮足場台 DL Pro ライン 長谷川工業 73658822
DL-1010 脚部伸縮足場台 DL Pro ライン 長谷川工業 73658822
DL-1010 脚部伸縮足場台 DL Pro ライン 長谷川工業 73658822
DL-1010 脚部伸縮足場台 DL Pro ライン 長谷川工業 73658822

脚部伸縮足場台 DL Pro ライン

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
設置寸法・奥行(mm)1340~1510
内容量1台注文コード73658822品番DL-1010
参考基準価格(税別)¥92,200販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ガタツキを抑え耐久性を向上!新機構のロックを採用!使用質量も120kgとタフな設計。天板はデザイン性と滑り止め効果が高いライン入り。脚部が伸縮し、凹凸地でも水平を保って作業可能。開閉時はワンタッチロックで操作カンタン!折りたたみ式で車での運搬も可能
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.65~0.96収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×1030×180質量(kg)9.4最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)40材質/仕上アルミ/アルマイト設置寸法・奥行(mm)1340~1510設置寸法・幅(mm)410~470高さ調整範囲(mm)310(最大)収納寸法・幅(mm)410収納寸法・奥行(mm)1030収納寸法・高さ(mm)180天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)1000
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73658838
2019-09-18
用途: 足場

老舗メーカーなので安心です。横方向に移動する作業で、足場を組めない場所などには、最適と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする