脚部伸縮足場台 DL Pro ライン

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73658838 品番 DL-1510
参考基準価格(税別)¥98,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ガタツキを抑え耐久性を向上!新機構のロックを採用!使用質量も120kgとタフな設計。天板はデザイン性と滑り止め効果が高いライン入り。脚部が伸縮し、凹凸地でも水平を保って作業可能。開閉時はワンタッチロックで操作カンタン!折りたたみ式で車での運搬も可能
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.65〜0.96 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×1530×150 質量(kg)10.9 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)40 材質/仕上アルミ/アルマイト 設置寸法・奥行(mm)1840〜2010 設置寸法・幅(mm)410〜470 高さ調整範囲(mm)310(最大) 収納寸法・幅(mm)410 収納寸法・奥行(mm)1530 収納寸法・高さ(mm)150 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)1500
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73658838
2019-09-18
用途:
足場

老舗メーカーなので安心です。横方向に移動する作業で、足場を組めない場所などには、最適と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする