曜日別特売
SF3238 粉粒体輸送装置 サクションフィーダ エクセン 73659315

メイン画像

粉粒体輸送装置 サクションフィーダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
トラスコ品番708-4739
内容量1台注文コード73659315品番SF3238
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

サクションフィーダは圧縮空気を使用して供給エアーの何倍もの外部エアーを吸引することで搬送吐出力を作り出す搬送器です。
シンプル、コンパクトな構造で、設置場所を選びません。
衛生的なステンレスボディーを採用しています。

用途
粉粒体の搬送に。
トラスコ品番
708-4739
出力(kW)
推奨コンプレッサー(スクリュー型):11
空気消費量(L/minANR)
1400
空気接続口
Rc3/8
真空度(kPa)
10
材質
ステンレス
空気圧力(MPa)
0.5(最高)
適合ホース内径(Φmm)
(サクションホース)32
噴射量(L/秒)
7000(ANR)
ホース取付口径(Φmm)
32×38.1
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(エアホース・推奨)12×9

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする