曜日別特売

粉粒体輸送装置 サクションフィーダ

粉粒体輸送装置 サクションフィーダ - エクセン粉粒体輸送装置 サクションフィーダ - エクセン粉粒体輸送装置 サクションフィーダ - エクセン

サクションフィーダは圧縮空気を使用して供給エアーの何倍もの外部エアーを吸引することで搬送吐出力を作り出す搬送器です。
シンプル、コンパクトな構造で、設置場所を選びません。
衛生的なステンレスボディーを採用しています。

用途
粉粒体の搬送に。
材質
ステンレス
空気圧力(MPa)
0.5(最高)
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
出力(kW)
空気消費量(L/minANR)
空気接続口
真空度(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SF3238 7365931573659315SF3238708-4739推奨コンプレッサー(スクリュー型):111400Rc3/810
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SF4551 7365933173659331SF4551708-4740推奨コンプレッサー(スクリュー型):151850Rc1/27
¥80,000
¥79,980
¥87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SF1925 7365934073659340SF1925708-4649推奨コンプレッサー(スクリュー型):7.5750Rc1/417
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする