曜日別特売
SF4551 粉粒体輸送装置 サクションフィーダ エクセン 73659331

メイン画像

粉粒体輸送装置 サクションフィーダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
トラスコ品番708-4740
内容量1台注文コード73659331品番SF4551
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

サクションフィーダは圧縮空気を使用して供給エアーの何倍もの外部エアーを吸引することで搬送吐出力を作り出す搬送器です。
シンプル、コンパクトな構造で、設置場所を選びません。
衛生的なステンレスボディーを採用しています。

用途
粉粒体の搬送に。
トラスコ品番
708-4740
出力(kW)
推奨コンプレッサー(スクリュー型):15
空気消費量(L/minANR)
1850
空気接続口
Rc1/2
真空度(kPa)
7
材質
ステンレス
空気圧力(MPa)
0.5(最高)
適合ホース内径(Φmm)
(サクションホース)45
噴射量(L/秒)
9650(ANR)
ホース取付口径(Φmm)
45×50.8
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(エアホース・推奨)16×13

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする