曜日別特売
SF1925 粉粒体輸送装置 サクションフィーダ エクセン 73659340

メイン画像

粉粒体輸送装置 サクションフィーダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
トラスコ品番708-4649
内容量1台注文コード73659340品番SF1925
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

サクションフィーダは圧縮空気を使用して供給エアーの何倍もの外部エアーを吸引することで搬送吐出力を作り出す搬送器です。
シンプル、コンパクトな構造で、設置場所を選びません。
衛生的なステンレスボディーを採用しています。

用途
粉粒体の搬送に。
トラスコ品番
708-4649
出力(kW)
推奨コンプレッサー(スクリュー型):7.5
空気消費量(L/minANR)
750
空気接続口
Rc1/4
真空度(kPa)
17
材質
ステンレス
空気圧力(MPa)
0.5(最高)
適合ホース内径(Φmm)
(サクションホース)19
噴射量(L/秒)
2700(ANR)
ホース取付口径(Φmm)
19×25.4
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(エアホース・推奨)8×6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする