曜日別特売
SSL-3000 ソーラー式センサーライト SELECTED BY MARINTEC 73659385

SSL-3000 ソーラー式センサーライト SELECTED BY MARINTEC 73659385
SSL-3000 ソーラー式センサーライト SELECTED BY MARINTEC 73659385
SSL-3000 ソーラー式センサーライト SELECTED BY MARINTEC 73659385
SSL-3000 ソーラー式センサーライト SELECTED BY MARINTEC 73659385
SSL-3000 ソーラー式センサーライト SELECTED BY MARINTEC 73659385
SSL-3000 ソーラー式センサーライト SELECTED BY MARINTEC 73659385
SSL-3000 ソーラー式センサーライト SELECTED BY MARINTEC 73659385
SSL-3000 ソーラー式センサーライト SELECTED BY MARINTEC 73659385
SSL-3000 ソーラー式センサーライト SELECTED BY MARINTEC 73659385
SSL-3000 ソーラー式センサーライト SELECTED BY MARINTEC 73659385
SSL-3000 ソーラー式センサーライト SELECTED BY MARINTEC 73659385

ソーラー式センサーライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
73659385
品番
SSL-3000
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
付属品
取付ホルダー・リモコン・プラスチック製プラグ×2・取付ネジ×2・取扱説明書
材質
プラスチック
質量(g)
425
全光束(Lm)
3000
センサー
人感センサー+光センサー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×120×175
検知範囲
120°
保証期間
1年
モード
センサーモード:動きを検知すると高輝度点灯、約20秒後に消灯、DIMモード:常時弱光+検知時に高輝度、常灯モード:夜間は中輝度で点灯(約4時間後にセンサーモードへ)
動作温度(℃)
ー30~60
バッテリー容量(mAh)
2200(内蔵)
LED使用数(個)
210
防水保護等級
IP65
高さ(m)
推奨設置/3以内
感知距離(m)
約8(最大)
発光方式
3面発光(最大270°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする