WC3-SS 配線カバー マリンテック 73659428

WC3-SS 配線カバー マリンテック 73659428
WC3-SS 配線カバー マリンテック 73659428
WC3-SS 配線カバー マリンテック 73659428
WC3-SS 配線カバー マリンテック 73659428

配線カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
73659428
品番
WC3-SS
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質
サビに最も強いSUS316製
質量(g)
55
保証期間
1年
サイズ(mm)
縦93×横87×高30、推奨取付ネジ:4(M4)×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする