曜日別特売
AMPL-A1 アルミ製多段継ポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659557

 

AMPL-A1 アルミ製多段継ポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659557
AMPL-A1 アルミ製多段継ポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659557
AMPL-A1 アルミ製多段継ポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659557

アルミ製多段継ポール

(1件のレビュー)
14日以内出荷14日以内出荷とは
内容量1本仕様下段/石突付注文コード73659557品番AMPL-A1
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アルミ製軽量継ポール。5/8インチネジで接続、最長6mまでつなげられる。

用途測量用ポール。仕様下段/石突付材質アルミ寸法(mm)1000直径(Φmm)30質量(g)280おねじサイズ5/8インチ目盛間隔(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73659566
2022-04-04
用途: 地形測量
前田測量建設業・工事業

こんなに軽いポールが届くとは思ってませんでした。接合部もしっかりしているし、これは満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする