ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
アルミ製多段継ポール
(1件のレビュー)
14日以内出荷
14日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
上段/石突無し
注文コード
73659575
品番
AMPL-C1
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製軽量継ポール。5/8インチネジで接続、最長6mまでつなげられる。
用途
測量用ポール。
仕様
上段/石突無し
材質
アルミ
寸法(mm)
1000
直径(Φmm)
30
質量(g)
280
おねじサイズ
5/8インチ
目盛間隔(mm)
200