曜日別特売
C070 先ゴム158 (ケアリングスーパー多点杖用) ケアリング 73659848

先ゴム158 (ケアリングスーパー多点杖用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
73659848
品番
C070
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
ケアリングスーパー多点杖用
色
黒
内径(Φmm)
8
底径(Φmm)
接地底径:35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする