ケアリング
先ゴム159 (ケアリングスーパー多点杖用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
73659857
品番
C071
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
ケアリングスーパー多点杖用
色
グレー
内径(Φmm)
8
底径(Φmm)
接地底径:35