ケアリング
先ゴム165 (ケアリングステッキカーボン用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73659866
品番
C020
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
仕様
ケアリングステッキカーボン用
色
黒
内径(Φmm)
7
底径(Φmm)
接地底径:88×84