フジホーム
先ゴム89 アクティブ・AJ・かるがも用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73659961
品番
WB3341
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
杖先ゴム
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
仕様
アクティブ・AJ・かるがも用
色
黒
内径(Φmm)
16
底径(Φmm)
接地底径:40