ケアリング
ケアリングステッキ右手用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
木目色
木目色
花柄色(白)
花柄色(赤)
カーボン色
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73660137
品番
C001
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
杖のみで自立することができる、新感覚ステッキ。
ストラップ付き。
色
木目色
材質
本体:アルミ合金、グリップ:プラスチック樹脂、先ゴム:合成ゴム
質量(g)
385
種類
右手用
幅(cm)
握り手:11
パイプ径(Φmm)
上部:19/下部:16
全長(cm)
70~92.5(10段階調節/2.5ピッチ)