ケアリング
ケアリングステッキ右手用
杖のみで自立することができる、新感覚ステッキ。
ストラップ付き。
材質
本体:アルミ合金、グリップ:プラスチック樹脂、先ゴム:合成ゴム
質量(g)
385
種類
右手用
幅(cm)
握り手:11
パイプ径(Φmm)
上部:19/下部:16
全長(cm)
70~92.5(10段階調節/2.5ピッチ)
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73660137
C001
木目色
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73660146
C002
花柄色(赤)
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73660155
C003
カーボン色
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73660171
C004
花柄色(白)
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください