曜日別特売
C002 ケアリングステッキ右手用 ケアリング 73660146

ケアリングステッキ右手用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色花柄色(赤)
内容量1本注文コード73660146品番C002
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

杖のみで自立することができる、新感覚ステッキ。
ストラップ付き。

色
花柄色(赤)
材質
本体:アルミ合金、グリップ:プラスチック樹脂、先ゴム:合成ゴム
質量(g)
385
種類
右手用
幅(cm)
握り手:11
パイプ径(Φmm)
上部:19/下部:16
全長(cm)
70~92.5(10段階調節/2.5ピッチ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする