シンエンス
スリムフレームウォーカー・キャスターモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
3.65
3.25
3.65
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73660311
品番
WFS-4968SW5GW3
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥28,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
28,980
バスケットに入れる
日本人の体格に合わせたスリムサイズ歩行器!
質量(kg)
3.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(使用時)54×52.5×82.5~95.0、(収納時)55.0×14.0×84.0
材質
材質(本体):アルミ(一部スチール)、材質(グリップ):PVCゴム
寸法(幅W×奥行D)(cm)
グリップ部内幅:38.0×32.0