曜日別特売

スリムフレームウォーカー・キャスターモデル

スリムフレームウォーカー・キャスターモデル - シンエンススリムフレームウォーカー・キャスターモデル - シンエンス

日本人の体格に合わせたスリムサイズ歩行器!

材質
材質(本体):アルミ(一部スチール)、材質(グリップ):PVCゴム
寸法(幅W×奥行D)(cm)
グリップ部内幅:38.0×32.0
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73660311WFS-4968SW5GW33.65(使用時)54×52.5×82.5~95.0、(収納時)55.0×14.0×84.0
¥29,000
¥28,980
非課税商品
¥28,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
73660320WFS-4968SW3GW3.25(使用時)54×51×77.5~90.0、(収納時)54.0×14.0×79.0
¥28,000
¥27,980
非課税商品
¥27,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする