曜日別特売
WFS-4968SW3GW スリムフレームウォーカー・キャスターモデル シンエンス 73660320

スリムフレームウォーカー・キャスターモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)3.25
内容量1台注文コード73660320品番WFS-4968SW3GW
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥27,980
販売価格(税別)非課税商品
¥27,980

日本人の体格に合わせたスリムサイズ歩行器!

質量(kg)
3.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(使用時)54×51×77.5~90.0、(収納時)54.0×14.0×79.0
材質
材質(本体):アルミ(一部スチール)、材質(グリップ):PVCゴム
寸法(幅W×奥行D)(cm)
グリップ部内幅:38.0×32.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする