- 色
- ワインレッド
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 49×57×83~94(高さ調節:4段階)、フロントバッグ:36×5×35 、メッシュバッグ:29×13×20
- 材質
- フレーム:アルミニウム バッグ:ポリエステル タイヤ:EVA グリップ:合成ゴム フロントガード:ナイロン カバー:ポリエステル
- 質量(kg)
- 4
- 耐荷重(kg)
- 5
- グリップ径(Φmm)
- 25
- グリップ長さ(mm)
- 115
- 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 250×260×875
- バッグ容量(L)
- フロントバッグ:5、メッシュバッグ:7.5
- 最大使用者体重(kg)
- 80
- 車輪サイズ(cm)
- 径15