曜日別特売

スリムフィット ガード付きスタンダード

スリムフィット ガード付きスタンダード - ユーバ産業スリムフィット ガード付きスタンダード - ユーバ産業スリムフィット ガード付きスタンダード - ユーバ産業
材質
フレーム:アルミニウム バッグ:ポリエステル タイヤ:EVA グリップ:合成ゴム フロントガード:ナイロン カバー:ポリエステル
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
5
グリップ径(Φmm)
25
グリップ長さ(mm)
115
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×260×875
バッグ容量(L)
フロントバッグ:5、メッシュバッグ:7.5
最大使用者体重(kg)
80
車輪サイズ(cm)
径15
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73660670SL-0530WGワインレッド49×57×83~94(高さ調節:4段階)、フロントバッグ:36×5×35 、メッシュバッグ:29×13×20
¥53,000
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73660679SL-0530WGジャガードネイビー49×57×83~94(高さ調節:4段階)、フロントバッグ:36×5×35 、メッシュバッグ:29×13×20
¥53,000
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73660688SL-0530WGベージュ49×57×83~94(高さ調節 4段階)、フロントバッグ:36×5×35 、メッシュバッグ:29×13×20
¥53,000
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする