曜日別特売
SL-0530WG スリムフィット ガード付きスタンダード ユーバ産業 73660679

スリムフィット ガード付きスタンダード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法・色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×57×83~94(高さ調節:4段階)、フロントバッグ:36×5×35 、メッシュバッグ:29×13×20
色
ジャガードネイビー
注文コード
73660679
品番
SL-0530WG
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
色
ジャガードネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×57×83~94(高さ調節:4段階)、フロントバッグ:36×5×35 、メッシュバッグ:29×13×20
材質
フレーム:アルミニウム バッグ:ポリエステル タイヤ:EVA グリップ:合成ゴム フロントガード:ナイロン カバー:ポリエステル
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
5
グリップ径(Φmm)
25
グリップ長さ(mm)
115
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×260×875
バッグ容量(L)
フロントバッグ:5、メッシュバッグ:7.5
最大使用者体重(kg)
80
車輪サイズ(cm)
径15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする