光
すべり止めフェルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(18個)
1パック(18個)
1パック(4個)
1パック(2枚)
形状
四角
四角
丸
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(18個)
注文コード
73661272
品番
KSFD-25
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
シリコンの特殊ドット加工によりすべり止め効果。
床暖房使用可能。
用途
家具等のすべり止め、床等へのキズ防止。
形状
四角
材質
ポリエステル・シリコン
質量(g)
0.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約25×25×3
粘着剤
アクリル系