曜日別特売
KSPD-38 すべり止めパッド粘着タイプ 光 73661333

すべり止めパッド粘着タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×7
内容量1個注文コード73661333品番KSPD-38
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

軟質素材でキズがつきにくく、中央の凸部分がすべり止め効果を発揮します。
床暖房使用可能です。

用途家具、ベット等のすべり止めに。形状材質エラストマー樹脂・発泡EVA質量(g)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×7粘着剤アクリル系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする