曜日別特売
NV-7012 コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ ナビス(アズワン) 73661622

NV-7012 コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ ナビス(アズワン) 73661622
NV-7012 コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ ナビス(アズワン) 73661622
NV-7012 コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ ナビス(アズワン) 73661622
NV-7012 コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ ナビス(アズワン) 73661622
NV-7012 コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ ナビス(アズワン) 73661622

コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード73661622品番NV-7012
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

小型で軽量のコンプレッサー式ネブライザーです。
平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。
ネブライザーキット、エアーホースを箱に収納でき持ち運びに便利です。
エアーフィルター不要のため定期的なフィルター交換の手間がありません。
部品が少ないため洗浄時などにパーツを無くす心配が軽減されます。

仕様コンプレッサー式セット内容ネブライザーキット、エアーホース、ACアダプター、マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1質量(kg)0.425電源AC100~240V50/60Hz消費電力12Wボトル容量(mL)6噴霧能力(mL/min)0.35サイズ(mm)113×113×84アズワン品番7-2395-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000007粒子径(μm)MMAD約3医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

商品説明動画

ナビキューブ NV-7012
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする