曜日別特売
AE-231 Type-Cイヤホン ANC/高音質 リモコンマイク付き カシムラ 73662228

AE-231 Type-Cイヤホン ANC/高音質 リモコンマイク付き カシムラ 73662228
AE-231 Type-Cイヤホン ANC/高音質 リモコンマイク付き カシムラ 73662228
AE-231 Type-Cイヤホン ANC/高音質 リモコンマイク付き カシムラ 73662228
AE-231 Type-Cイヤホン ANC/高音質 リモコンマイク付き カシムラ 73662228
AE-231 Type-Cイヤホン ANC/高音質 リモコンマイク付き カシムラ 73662228
AE-231 Type-Cイヤホン ANC/高音質 リモコンマイク付き カシムラ 73662228
AE-231 Type-Cイヤホン ANC/高音質 リモコンマイク付き カシムラ 73662228
AE-231 Type-Cイヤホン ANC/高音質 リモコンマイク付き カシムラ 73662228
AE-231 Type-Cイヤホン ANC/高音質 リモコンマイク付き カシムラ 73662228
AE-231 Type-Cイヤホン ANC/高音質 リモコンマイク付き カシムラ 73662228
AE-231 Type-Cイヤホン ANC/高音質 リモコンマイク付き カシムラ 73662228

Type-Cイヤホン ANC/高音質 リモコンマイク付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73662228
品番
AE-231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

周囲の音をコントロール「ANC」と「外音取込」機能搭載のUSB Type-C有線イヤホン。
DAC IC搭載でiPhone/Androidで使える。
コネクタ部は屈曲試験10000回の強靭ケーブル。
有線イヤホンなので電池残量を気にせず使える。
高音質ドライバーユニット&アルミ筐体使用で音楽を楽しめる。
防水IPX4で運動時の使用にも最適。
リモコン/マイク付きで音楽の再生/停止、音量調節、曲送り、曲戻し、スマートフォンの音声アシスタント起動、ハンズフリー通話が可能。

本体質量(g)
20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×16×20
再生周波数(Hz)
20~20K
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
13
音圧感度(dB)
(音質感度)98±3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする