オザワ工業
ノーボンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個(400mL)
注文コード
73662341
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
合繊、合成皮革、樹脂製品及び機械の摩擦箇所等の静電気の発生を防ぎます。スプレーするだけで、化学繊維、樹脂製品などの静電気発生を85%以上抑えます。
用途
静電気防止
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
80mL
危険物の性状
水溶性