オザワ工業
ノーボンド
合繊、合成皮革、樹脂製品及び機械の摩擦箇所等の静電気の発生を防ぎます。スプレーするだけで、化学繊維、樹脂製品などの静電気発生を85%以上抑えます。
用途
静電気防止
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
80mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(400mL)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73662341
-
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください