曜日別特売
NM-PCA ナビスメイトPCワゴン ナビス(アズワン) 73662392

ナビスメイトPCワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード73662392品番NM-PCA
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

電子カルテ化に対応した多機能小型ワゴン。
A4ノートパソコンとマウスを設置できます。
A3サイズ横型鍵付引出しを2段装備しています。
天板から下段のトレーに直接ケーブルを通すことができます。

キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS、キャスター/ウレタン質量(kg)約18天板寸法(mm)543×398・白色・耐荷重70kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×398×880棚間隔(mm)325引出し寸法(mm)425×305×70パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-7883-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする