曜日別特売
N1 プロシェア注射針回収ボックス プロシェア(ナビス/アズワン) 73662532

N1 プロシェア注射針回収ボックス プロシェア(ナビス/アズワン) 73662532
N1 プロシェア注射針回収ボックス プロシェア(ナビス/アズワン) 73662532
N1 プロシェア注射針回収ボックス プロシェア(ナビス/アズワン) 73662532

プロシェア注射針回収ボックス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
容量(L)1
アズワン品番7-1268-03
内容量1個注文コード73662532品番N1
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥251
販売価格(税別)
228

機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。

材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×130×145開口部サイズ(径/深さ)mm約35×70アズワン品番7-1268-03

商品説明動画

注射針廃棄ボックス(7-1268-01、-02)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41106336
2026-01-18
用途: 針捨て
医療・福祉・介護関連業

実際に臨床で使用してみたが、まずまず使いやすかったです。

対象商品 : 41106327
2020-03-19
用途: 在宅看護の使用済み注射針などの回収
株式会社健康会訪問看護ステーションしらかば

コストも安いし、在宅では難しい汚染物の処理にとっても重宝しています。

対象商品 : 41106327
2020-03-08
用途: 在宅ケアで医療用廃棄物の処理に使用。
株式会社健康会訪問看護ステーションしらかば

針刺し事故等の防止に大活躍。今までは1回1回持ち帰り、処理に手間がかかったが、このボックスでその手間が解消されました。

対象商品 : 41106327
2018-12-10
用途: 血糖検査針などの医療廃棄物入れ
経営プロセス改革アソシエイツサービス業

今まで、1.5㍑を使用していたが、廃品になったので購入。思ったよりコンパクトでOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする