曜日別特売
- ナビス駆血帯 ナビス(アズワン) 73662575

- ナビス駆血帯 ナビス(アズワン) 73662575
- ナビス駆血帯 ナビス(アズワン) 73662575

ナビス駆血帯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ピンク注文コード73662575品番-
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。

ピンクチューブ長さ(mm)400材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)品名金具セットチューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4アズワン品番7-2902-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする