- ナビス駆血帯 ナビス(アズワン) 73662758

- ナビス駆血帯 ナビス(アズワン) 73662758
- ナビス駆血帯 ナビス(アズワン) 73662758

ナビス駆血帯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本レッド注文コード73662758品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520

様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。

レッドチューブ長さ(m)1材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)品名替えチューブチューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4アズワン品番7-2904-06

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73662758-73662706-- ナビス駆血帯 ナビス(アズワン) 73662706ナビス駆血帯ナビス(アズワン)1本
579
税込637
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする